Chave de luneta dupla, grande curvatura 13X14

N.º do artigo: 615900 13X14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 13 mm
Tamanho da chave 2 14 mm
Comprimento da chave L 239 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 22 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 23 mm
Superfície fosfatadas
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615900 13X14
EAN/GTIN 4045197385406
Número do fabricante 615900 13X14

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta