{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Comprimento da chave L | 424 mm | |
altura máxima da boca h1 | 13,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 20 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614900 30 | |
EAN/GTIN | 4045197442192 | |
Número do fabricante | 614900 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 30
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
17,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 696 peças em stock
23,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 13,2 mm | 13,2 mm |
Superfície | cromado | cromado sobre níquel |
Posição do anel | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 424 mm | 415 mm |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 20 mm | 20 mm |