{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Comprimento da chave L | 415 mm | |
altura máxima da boca h1 | 13,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 20 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614600 30 | |
EAN/GTIN | 4062406220761 | |
Número do fabricante | 614600 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 30
sob pedido
Em stock
1 762 peças em stock
23,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
17,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado por estampagem | forjado por estampagem |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado |
Posição do anel | 10 grau | 15 grau |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |