{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 34 mm | |
Comprimento da chave L | 460 mm | |
altura máxima da boca h1 | 13 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614600 34 | |
EAN/GTIN | 4062406220785 | |
Número do fabricante | 614600 34 |