{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Comprimento da chave L | 230 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614600 16 | |
EAN/GTIN | 4062406220679 | |
Número do fabricante | 614600 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 16
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
9,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posição do anel | 10 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 230 mm | 242 mm | 295 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-molibdénio |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |