Jogo de chaves combinadas boca-luneta, versão comprida 18

N.º do artigo: 614610 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
763 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves 18
Posição do anel 10 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Anel de curvatura acentuada sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614610 18
EAN/GTIN 4062406220822
Número do fabricante 614610 18

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. O lado do anel está profundamente virado.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Volumen de suministro:

Cada 1 chave combinada n.º 614600 / 614200 / 614900: Tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

HT-Drive − o perfil especial. Um perfil extremamente preciso − projetado para a indústria aeroespacial. As ferramentas com esta funcionalidade de perfil podem ser identificadas pelo sinal HT-Drive. Vantagens:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta