{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Comprimento da chave L | 210 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614600 14 | |
EAN/GTIN | 4062406220655 | |
Número do fabricante | 614600 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 14
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
7,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
4,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
361 peças em stock
7,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posição do anel | 10 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 210 mm | 218 mm | 260 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-molibdénio |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |