{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 107 mm | |
Largura da boca b | 27,1 mm | |
Altura da boca h1 | 6 mm | |
Altura do anel h2 | 9,3 mm | |
⌀ do anel D | 25,5 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614816 13 | |
EAN/GTIN | 4045197198969 | |
Número do fabricante | 614816 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 13
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
14,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 346 peças em stock
22,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 203 peças em stock
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 708 peças em stock
10,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 020 peças em stock
16,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 659 peças em stock
14,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Comprimento da chave L | 107 mm | 180 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Largura da boca b | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
Altura da boca h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |