{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Comprimento da chave L | 385 mm | |
altura máxima da boca h1 | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614600 27 | |
EAN/GTIN | 4062406220754 | |
Número do fabricante | 614600 27 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão comprida 27
sob pedido
Em stock
512 peças em stock
18,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
13,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado sobre níquel | cromado |
Posição do anel | 10 grau | 15 grau |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave |