Chave combinada, versão comprida 24

N.º do artigo: 614600 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 24 mm
Comprimento da chave L 330 mm
altura máxima da boca h1 10,2 mm
altura máxima do anel h2 máx. 15,7 mm
Posição do anel 10 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
Anel de curvatura acentuada sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614600 24
EAN/GTIN 4062406220747
Número do fabricante 614600 24

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. O lado do anel está profundamente virado.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive − o perfil especial. Um perfil extremamente preciso − projetado para a indústria aeroespacial. As ferramentas com esta funcionalidade de perfil podem ser identificadas pelo sinal HT-Drive. Vantagens:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada, versão comprida  24

Chave combinada, versão comprida 24

sob pedido
Em stock
83 peças em stock
16,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
684 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Método de produção forjado por estampagem forjado en estampa
altura máxima da boca h1 10,2 mm 10,2 mm
Superfície cromado sobre níquel cromado
Posição do anel 10 grau 15 grau
Comprimento da chave L 330 mm 338 mm
Tamanho da chave 24 mm 24 mm
Material Chrome-Alloy-Steel Acero al cromo-vanadio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta