Chave combinada, versão comprida 22

N.º do artigo: 614600 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
276 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 22 mm
Comprimento da chave L 300 mm
altura máxima da boca h1 9,5 mm
altura máxima do anel h2 máx. 14,2 mm
Posição do anel 10 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero aleado al cromo
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
Anel de curvatura acentuada sim
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614600 22
EAN/GTIN 4062406220730
Número do fabricante 614600 22

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. O lado do anel está profundamente virado.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive − o perfil especial. Um perfil extremamente preciso − projetado para a indústria aeroespacial. As ferramentas com esta funcionalidade de perfil podem ser identificadas pelo sinal HT-Drive. Vantagens:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada, versão comprida  22

Chave combinada, versão comprida 22

sob pedido
Em stock
276 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
altura máxima da boca h1 9,5 mm 9,5 mm
Posição do anel 10 grau 15 grau
Tamanho da chave 22 mm 22 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
Material Acero aleado al cromo Acero al cromo-vanadio
altura máxima do anel h2 máx. 14,2 mm 14,2 mm
Tipo de produto Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta