{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 265 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614600 19 | |
EAN/GTIN | 4062406220709 | |
Número do fabricante | 614600 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão comprida 19
sob pedido
Em stock
528 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 085 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
591 peças em stock
11,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Posição do anel | 10 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 265 mm | 278 mm | 340 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |