{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 100 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613950 5 | |
EAN/GTIN | 4045197441621 | |
Número do fabricante | 613950 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 5
sob pedido
Em stock
861 peças em stock
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4 mm | 4 mm |
Superfície | cromadas | fosfatadas |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 100 mm | 100 mm |
Tamanho da chave | 5 mm | 5 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Tipo de produto | Llave | Llave |