{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613950 18 | |
EAN/GTIN | 4045197159847 | |
Número do fabricante | 613950 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 18
sob pedido
Em stock
3 557 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
896 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
663 peças em stock
10,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Superfície | cromadas | fosfatado | cromado mate |
Comprimento da chave L | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos |