{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6003 Joker | |
Tamanho da chave | 15 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 170 mm | |
altura máxima da boca h1 | 7 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613800 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212719 | |
Número do fabricante | 05020206001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 15
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
19,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
778 peças em stock
4,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 895 peças em stock
4,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Superfície | cromado mate | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Tamanho da chave | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |