{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6003 Joker | |
Tamanho da chave | 22 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 260 mm | |
altura máxima da boca h1 | 10 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613800 22 | |
EAN/GTIN | 4013288218841 | |
Número do fabricante | 05020502001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 22
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
30,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
8,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 329 peças em stock
8,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 405 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Superfície | cromado mate | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Tamanho da chave | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-molibdénio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |