{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6003 Joker | |
Tamanho da chave | 36 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 460 mm | |
altura máxima da boca h1 | 15 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 24 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613800 36 | |
EAN/GTIN | 4013288218896 | |
Número do fabricante | 05020507001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 36
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
83,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
27,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 775 peças em stock
28,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
807 peças em stock
41,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Superfície | cromado mate | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-molibdénio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |