{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6003 Joker | |
Tamanho da chave | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 110 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613800 7 | |
EAN/GTIN | 4013288218773 | |
Número do fabricante | 05020199001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 7
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
12,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
673 peças em stock
2,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 367 peças em stock
3,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Superfície | cromado mate | fosfatadas | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-molibdénio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |