{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Carro de ferramentas 9700 Tool Rebel | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 25 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Altura | 1.020 mm | |
Largura | 785 mm | |
Profundidade | 518 mm | |
Largura útil da gaveta | 522 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 398 mm | |
Número de gavetas | 7 | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 689200 1 | |
EAN/GTIN | 4000896249183 | |
Número do fabricante | 05150130001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Carro de ferramentas Tool Rebel com sortido de ferramentas 9700, 94 peças 1
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
2 319,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
1 815,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/2 polegada |
Largura | 785 mm | 800 mm |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | 100 % |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | Bloqueio de extração |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | Inserto de encaixe modular |
Profundidade | 518 mm | 500 mm |
Tipo de produto | Carro de ferramentas | Carro de ferramentas |