{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z9 | |
Abreviatura do dentado | Z9 | |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
Comprimento total | 51 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540709 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197522511 | |
Número do fabricante | 540709 D1210 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z9 − muito grosso (não ferroso / alumínio), HM, Tipo: D1210
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
32,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
31,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
23,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
33,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
37,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
31,22 €
23,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Esfera | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Comprimento total | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | HM | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | fino | medio | basto | medio | medio |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |