{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
Comprimento total | 51 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540400 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197155443 | |
Número do fabricante | 540400 D1210 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z5 − ótimo D1210
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
31,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
32,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
31,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Esfera | Esfera | Esfera |
Comprimento total | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Grau de finura do dentado | fino | muito grosso (não ferroso / alumínio) | médio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 10 mm | 10 mm | 10 mm |