{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | A1225 | |
Descrição da forma | Cilindro sem dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540400 A1225 | |
EAN/GTIN | 4045197155368 | |
Número do fabricante | 540400 A1225 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z5 − ótimo A1225
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
43,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
47,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
50,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
42,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Grau de finura do dentado | fino | muito fino | médio | médio | médio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |