{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | D0807 | |
Descrição da forma | Bola | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 7 mm | |
Comprimento total | 47 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540400 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197155436 | |
Número do fabricante | 540400 D0807 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z5 − ótimo D0807
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
26,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
18,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
29,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
24,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 47 mm | 47 mm | 52 mm | 52 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ da cabeça | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Óleo de corte | MD | HM | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grau de finura do dentado | fino | muito grosso (não ferroso / alumínio) | medio | basto | medio | medio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |