{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z9 | |
Abreviatura do dentado | Z9 | |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D0807 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 7 mm | |
Comprimento total | 47 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540709 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197522504 | |
Número do fabricante | 540709 D0807 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z9 − muito grosso (não ferroso / alumínio) D0807
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
26,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
24,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ da cabeça | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | fino | médio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 7 mm | 7 mm | 7 mm |