{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z9 | |
Abreviatura do dentado | Z9 | |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D1009 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 9 mm | |
Comprimento total | 49 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540709 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197555564 | |
Número do fabricante | 540709 D1009 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z9 − muito grosso (não ferroso / alumínio) D1009
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
26,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
25,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
25,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
25,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Esfera | Esfera | Esfera | Esfera |
Comprimento total | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
⌀ da cabeça | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | fino | grosso | médio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |