{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z aço | |
Abreviatura do dentado | Aço Z | |
Grau de finura do dentado | grosso | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 12,7 mm | |
Comprimento da cabeça | 11 mm | |
Comprimento total | 56 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540740 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197804853 | |
Número do fabricante | 540740 D1210 |