{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z aço | |
Abreviatura do dentado | Aço Z | |
Grau de finura do dentado | grosso | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | A1020 | |
Descrição da forma | Cilindro | |
⌀ da cabeça | 9,6 mm | |
Comprimento da cabeça | 19 mm | |
Comprimento total | 64 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540740 A1020 | |
EAN/GTIN | 4045197804723 | |
Número do fabricante | 540740 A1020 |