{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z aço | |
Abreviatura do dentado | Aço Z | |
Grau de finura do dentado | grosso | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | G0820 | |
Descrição da forma | Arco pontiagudo | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 19 mm | |
Comprimento total | 64 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540740 G0820 | |
EAN/GTIN | 4045197804068 | |
Número do fabricante | 540740 G0820 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Aço Z − grosso G0820
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
34,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
36,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
36,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
39,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Arco pontiagudo | Arco pontiagudo | Arco pontiagudo | Arco pontiagudo |
Comprimento total | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Abreviatura do dentado | Aço Z | INOX | Aço Z | INOX |
Grau de finura do dentado | grosso | grosso | grosso | grosso |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da cabeça | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |