{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z acero | |
Abreviatura do dentado | Acero Z | |
Grau de finura do dentado | basto | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | A0616 | |
Descrição da forma | Cilindro | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 18 mm | |
Comprimento total | 50 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540740 A0616 | |
EAN/GTIN | 4045197804709 | |
Número do fabricante | 540740 A0616 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Aço Z − grosso A0616
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
21,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
23,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
23,37 €
18,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
25,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Comprimento total | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ da cabeça | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Óleo de corte | MD | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
Grau de finura do dentado | basto | basto | basto | basto |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 18 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm |