{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Comprimento máximo plano | 1.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 20 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 10 mm | |
Medida A | 165 mm | |
Medida B | 210 mm | |
Medida C | 79 mm | |
Medida D | 79 mm | |
Medida E | 63 mm | |
Medida F | 135 mm | |
Medida G | 35 mm | |
Carga máxima plana | 300 kg | |
Carga máxima redonda | 150 kg | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga |
Número do artigo | 382001 300 | |
EAN/GTIN | 2050002081598 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() íman de elevação de carga MaxX 300
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
762,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
240,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
787,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento máximo plano | 1.500 mm | 2.000 mm | |
⌀ máximo redondo | 300 mm | 300 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 10 mm | 20 mm | |
Medida D | 79 mm | 87 mm | |
Medida G | 35 mm | 21 mm | |
Medida B | 210 mm | 191 mm | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga | Sapata polar | Electroimán elevador |