{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 500 mm | |
Comprimento máximo plano | 3.000 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 45 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 30 mm | |
Medida A | 316 mm | |
Medida B | 383 mm | |
Medida C | 166 mm | |
Medida D | 171 mm | |
Medida E | 122 mm | |
Medida F | 330 mm | |
Medida G | 64 mm | |
Carga máxima plana | 1.500 kg | |
Carga máxima redonda | 600 kg | |
Peso | 66 kg | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga |
Número do artigo | 382001 1500 | |
EAN/GTIN | 2050001944078 | |
Número do fabricante | MAXX1500 |