íman de elevação de carga MaxX 125

N.º do artigo: 382001 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

carga máxima (plana) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ máximo redondo 300 mm
Comprimento máximo plano 1.000 mm
espessura da parede do material mínima plana 20 mm
espessura da parede do material mínima redonda 10 mm
Medida A 69 mm
Medida B 118 mm
Medida C 79 mm
Medida D 79 mm
Medida E 66 mm
Medida F 133 mm
Medida G 30 mm
Carga máxima plana 125 kg
Carga máxima redonda 50 kg
Peso 3,5 kg
Tipo de produto Íman de elevação de carga

Números de identificação e classificações

Número do artigo 382001 125
EAN/GTIN 2050001944030
Número do fabricante MAXX125

Descrição

Ejecución:

Design compacto e robusto com ímanes permanentes de neodímio. O princípio da “coroa neutra” suprime a dispersão magnética e previne forças indesejáveis de atração para cargas adjacentes. O desempenho constante é garantido graças ao corpo base feito de um único bloco sem cordões de solda. Um bloqueio bloqueia a alavanca e impede a libertação acidental da carga. Força de rutura certificada.

Aplicación:

Manipulação e transporte rápidos e fáceis de materiais planos e redondos com segurança tripla.

Nota:

Com olhal rotativo para grua.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta