{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Comprimento máximo plano | 1.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 20 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 10 mm | |
Medida A | 110 mm | |
Medida B | 160 mm | |
Medida C | 79 mm | |
Medida D | 79 mm | |
Medida E | 63 mm | |
Medida F | 133 mm | |
Medida G | 35 mm | |
Carga máxima plana | 200 kg | |
Carga máxima redonda | 100 kg | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga |
Número do artigo | 382001 200 | |
EAN/GTIN | 2050002081581 |