{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 600 mm | |
Comprimento máximo plano | 3.000 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 55 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 35 mm | |
Medida A | 390 mm | |
Medida B | 457 mm | |
Medida C | 166 mm | |
Medida D | 171 mm | |
Medida E | 122 mm | |
Medida F | 330 mm | |
Medida G | 64 mm | |
Carga máxima plana | 2.000 kg | |
Carga máxima redonda | 800 kg | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga |
Número do artigo | 382001 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001944085 | |
Número do fabricante | MAXX2000 |