{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Comprimento máximo plano | 2.000 mm | |
largura máxima plana | 1.000 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 25 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 20 mm | |
Medida A | 161 mm | |
Medida B | 191 mm | |
Medida C | 98 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida E | 95 mm | |
Medida F | 231 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Carga máxima plana | 300 kg | |
Carga máxima redonda | 150 kg | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 382020 300 | |
EAN/GTIN | 4062406257774 | |
Número do fabricante | 382020 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Íman de elevação de carga LM1 300
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
787,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
240,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento máximo plano | 2.000 mm | |
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 20 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Medida B | 191 mm | |
Tipo de produto | Electroimán elevador | Sapata polar |