{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Comprimento máximo plano | 2.250 mm | |
largura máxima plana | 1.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 30 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 25 mm | |
Medida A | 246 mm | |
Medida B | 276 mm | |
Medida C | 98 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida E | 95 mm | |
Medida F | 231 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Carga máxima plana | 600 kg | |
Carga máxima redonda | 300 kg | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 382020 600 | |
EAN/GTIN | 4062406257781 | |
Número do fabricante | 382020 600 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Íman de elevação de carga LM1 600
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
1 023,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
354,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
espessura da parede do material mínima plana | 30 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 25 mm | |
Medida C | 98 mm | |
Medida E | 95 mm | |
Medida F | 231 mm | |
Medida B | 276 mm | |
Tipo de produto | Electroimán elevador | Sapata polar |