{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ máximo redondo | 750 mm | |
Comprimento máximo plano | 3.000 mm | |
largura máxima plana | 1.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 40 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 40 mm | |
Medida A | 285 mm | |
Medida B | 320 mm | |
Medida C | 140 mm | |
Medida D | 109 mm | |
Medida E | 140 mm | |
Medida F | 346 mm | |
Medida G | 34 mm | |
Carga máxima plana | 1.000 kg | |
Carga máxima redonda | 500 kg | |
Peso | 33 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 382020 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406257798 | |
Número do fabricante | 382020 1000 |