S50W PCLNR-19 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3690481
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3690481
EAN/GTIN 7291075064223
Número do fabricante 3690481
Número L L23990 507

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm, Longitud total (OAL) 450 mm, Altura del mango (H) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 450 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 70 mm
  • Altura del mango (H) 47 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta