A20Q SVUNL-12 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas Negativas Rómbicas de 35º

N.º do artigo: 3601169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3601169
EAN/GTIN 7291075037739
Número do fabricante 3601169
Número L L23990 418

Descrição

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin elválasztás 26,5 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, szármagasság (H) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • VNMG 2,5-1-NF (MIID) vágólap leírása
  • Dmin. Távolság 26,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 38 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta