{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 160/18 | |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 95,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 109 mm | |
Cone para mandril | B 18 encurtado | |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,431 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341000 160/18 | |
EAN/GTIN | 4045197308368 | |
Número do fabricante | 100 0160 B18 0 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 160/18
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
230,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
183,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 56 mm | 56 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 95,5 mm | 95,5 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 109 mm | 109 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,431 mm | 17,431 mm |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo | 160/18 | 160/18 |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Bucha sem chave |