{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 65/12 | |
Área de aperto | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ exterior | 34 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 61,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 68 mm | |
Cone para mandril | B 12 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,056 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341000 65/12 | |
EAN/GTIN | 4045197308306 | |
Número do fabricante | 100 0065 B12 0 |