{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 100/16 | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 43 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 80 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 91,5 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341000 100/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308337 | |
Número do fabricante | 100 0100 B16 0 |