Bucha autorroscante de alto rendimento 15

N.º do artigo: 341000 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 15
Área de aperto 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ exterior 19 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 35 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 37 mm
Cone para mandril B 6
⌀ máximo do cone para mandril 6,35 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341000 15
EAN/GTIN 4045197308252
Número do fabricante 100 0015 B06 0

Descrição

Ejecución:

Buchas com três mordentes de alto rendimento em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.
Com nónio para pré-configurar a broca mais pequena e para o auxiliar de perfuração precisa n.º 341200.

Aplicación:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta