Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 130

N.º do artigo: 341000 130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 130
Área de aperto 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 90,5 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 103 mm
Cone para mandril B 16
⌀ máximo do cone para mandril 15,733 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341000 130
EAN/GTIN 4045197308344
Número do fabricante 100 0130 B16 0

Descrição

Versão:

Buchas com três mordentes de alto rendimento em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

Vantagem:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 130

Bucha autorroscante de alto rendimento, Tipo: 130

sob pedido
Em stock
37 peças em stock
201,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
184,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
167,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior 50 mm 50 mm 50 mm
Cone para mandril B 16 B 16 B 16
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 90,5 mm 91 mm 90,5 mm
⌀ máximo do cone para mandril 15,733 mm 15,733 mm 15,733 mm
Área de aperto 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Tipo 130 130 130
Tipo de produto Bucha sem chave Bucha sem chave Bucha sem chave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta