{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 130 | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 91 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 103 mm | |
Cone para mandril | B 16 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341050 130 | |
EAN/GTIN | 4045197191564 | |
Número do fabricante | 341050 130 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante com mordentes de aperto com revestimento de diamante 130
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
184,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
167,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 91 mm | 90,5 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 103 mm | 103 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | 15,733 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo | 130 | 130 |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Bucha sem chave |