{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 160/18 | |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 95,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 109 mm | |
Cone para mandril | B 18 encurtado | |
⌀ máximo do cone para mandril | 17,431 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341250 160/18 | |
EAN/GTIN | 4045197152831 | |
Número do fabricante | 341250 160/18 |