Anel de isolamento HP para porca de aperto ER CENTRO P, DI32, ⌀ de fixação (aumento de 1 mm): 8mm

N.º do artigo: 309668 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação (aumento de 1 mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro P
⌀ de fixação 8 mm
para tipo DI32
⌀ exterior D 26,2 mm
Altura L 2 mm
Tipo de produto Acessório para mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309668 8
EAN/GTIN 2050001705259
Número do fabricante 24603010800

Descrição

Versão:

Mini = todos os tamanhos com “M”, design extremamente fino.
Minifino = tamanhos com “MS”, design super extremamente fino.
Cónico = todos os tamanhos com “C”.
Padrão
= todos os outros tamanhos.
Discos de vedação de alta pressão vulcanizados até 80 bar.
Ponte do ⌀ de aperto de 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Indicado para:

Porcas de aperto ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

Nota:

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do sistema Fahrion não cabem noutros sistemas!
A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.
  • Discos de vedação a partir de 0,5 mm a pedido.
  • Anilhas de vedação DI40, a pedido.

Não compatível com outros sistemas de discos de vedação!

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Centro P" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta