Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P, SK 40 curto, Tipo CP para ER: 25

N.º do artigo: 300686 25
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo CP para ER Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP: ≤ 6
  • Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro P
Tipo CP para ER 25
⌀ de fixação D1 1-16 mm
Alojamento SK 40 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP ≤ 6 µm
Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 2 mm - 16 mm
Projeção medida A 45 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300686 25
EAN/GTIN 2050001703170
Número do fabricante 44514000450
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrição

Versão:

  • Cone exterior e interior retificado com RFID/perfuração Balluffchip.
  • Concentricidade e repetibilidade 3 µm a 3×D, máximo 50 mm quando é usada uma pinça de aperto de precisão HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, um alojamento especialmente concebido para maquinagem pesada. Um mandril reforçado proporciona melhor estabilidade e muita rigidez radial. Cones exteriores e interiores retificados. Porca de aperto montada em rolamento de esferas com rosca fina trapezoidal para binários de aperto e forças de aperto ideais, reduz as vibrações geradas.
  • Forças de retenção muito elevadas graças ao encaixe completo da pinça de aperto no mandril e à porca de aperto revestida.
  • Amortecimento de vibrações pelo elemento de pinça e massa do mandril.
  • Alternativa no CENTRO P -> sem vedação, com porca de aperto ER CP n.º 309655 ou sistema vedado com porca de aperto ER CP para discos de vedação HP n.º 309665 em combinação com discos de vedação HP n.º 309666309668 (para fornecimento de refrigerante interno ou como coletor de sujidade!).

Vantagem:

O encaixe ideal patenteado da pinça de aperto, guias duplas, roscas trapezoidais e porcas de aperto com revestimento deslizante fundem-se para formar uma unidade estável durante o aperto, garantindo assim a máxima rigidez e precisão.

Vantagem:

Para fixação de alta precisão de ferramentas com haste cilíndrica. O HDC é particularmente adequado para operações de desbaste (por exemplo, fresagem TPC) e de acabamento ou maquinação de materiais de alta resistência ou robustos.

Material fornecido:

Sem porca de aperto.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, pinças de aperto ER de precisão para HP n.º 309368309381 e para brocas de roscar n.º 309402309419 (não Holex). Porcas de aperto ER CP n.º 309655; 309665, porca de aperto ER HDC n.º 309657, discos de vedação HP n.º 309666309668, chave de rolos CP n.º 309754; 309756, chave de rolos HDC n.º 309745; 309756.

Nota:

  • Aperta apenas ⌀ nominal até tolerância de ⌀ da haste h10.
  • Utilizar em combinação com pinças de aperto Fahrion.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Centro P" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta