Porca de aperto ER CENTRO P Standard 8M

N.º do artigo: 309655 8M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo CP para ER Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro P
Área de aperto 1 mm - 5 mm
Comprimento total L 12 mm
⌀ exterior D 10 mm
binário de aperto máximo 8 Nm
Rosca M9×0,5
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309655 8M
EAN/GTIN 2050001705693
Número do fabricante 4381000

Descrição

Ejecución:

Mini = todos os tamanhos com “M”, design extremamente fino.
Minifino = tamanhos com “MS”, design super extremamente fino.
Cónico = todos os tamanhos com “C”.
Padrão
= todos os outros tamanhos.
Com rosca trapezoidal para altas forças de aperto. Guia dupla extra longa da porca de aperto ER. Porcas de aperto ER
revestidas para reduzir a fricção.
Porca de aperto ER CP, não adequada para discos de vedação HP.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto ER FAHRION CENTRO P e mandril de pinça de aperto ER FAHRION HDC.

Partes opcionales:

Discos de vedação n.º 309666309668, pinças de aperto ER de precisão n.º 308878308992, chaves de aperto ER n.º 309754309756, pinças de aperto ER n.º 309365309379.

Nota:

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do sistema Fahrion não cabem noutros sistemas!
A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.
Apenas a dimensão nominal pode ser fixada (sem pontes!)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta