{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro P | |
Área de aperto | 1 mm - 10 mm | |
Comprimento total L | 20,9 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
binário de aperto máximo | 30 Nm | |
Rosca | Tr20×1 | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309655 16MS | |
EAN/GTIN | 2050001705792 | |
Número do fabricante | 43812000010 |